Eriks
REMA

REMA Polyester eindloze bandstroppen S2 PAARS 1 ton 1M

  • ERIKS:23784915
  • Fabrikant:8717365004483
Image 1
S2 polyester eindloze bandstroppen
Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.
Kenmerken
Kleurcodering volgens EN 1492-1. Simplex uitvoering. Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton. Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.Leverbaar tot 10 Ton.
Opslaan in lijst

€ 9,11/ stukexcl. btw

€ 11,02incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1,000 kg
Lengte
1 m
Materiaal
Polyester
Breedte
30 mm
Kleur
Lila / Violet