Eriks
REMA

REMA Polyester eindloze bandstroppen S2 GEEL 3 ton 2,5M

  • ERIKS:23784938
  • Fabrikant:8717365004711
Image 1
S2 polyester eindloze bandstroppenDeze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.KenmerkenKleurcodering volgens EN 1492-1. Simplex uitvoering. Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton. Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.Leverbaar tot 10 Ton.
Opslaan in lijst

€ 32,15/ stukexcl. btw

€ 38,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
3,000 kg
Lengte
2.5 m
Materiaal
Polyester
Breedte
90 mm
Kleur
Geel