Eriks
REMA

REMA Permanente hefmagneet QPM-6 veilige werklast 600 KG

  • ERIKS:23795939
  • Fabrikant:8717365017438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
QPM permanente hefmagneten
Opslaan in lijst

€ 854,46/ stukexcl. btw

€ 1.033,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
600 kg
Gewicht
23 kg
Lengte
224 mm
Breedte
122 mm
Hoogte
213 mm