Eriks
REMA

REMA Permanente hefmagneet QPM-3 veilige werklast 300 KG

  • ERIKS:23795938
  • Fabrikant:8717365017421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
QPM permanente hefmagneten
Opslaan in lijst

€ 529,22/ stukexcl. btw

€ 640,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
300 kg
Gewicht
9.6 kg
Lengte
154 mm
Breedte
92 mm
Hoogte
160 mm