Eriks
REMA

REMA Permanente hefmagneet QPM-10 veilige werklast 1000 KG

  • ERIKS:23795940
  • Fabrikant:8717365017445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
QPM permanente hefmagneten
Opslaan in lijst

€ 1.393,08/ stukexcl. btw

€ 1.685,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1000 kg
Gewicht
54 kg
Lengte
250 mm
Breedte
62 mm
Hoogte
288 mm