Eriks
REMA

REMA Permanente hefmagneet QPM-1 veilige werklast 100 KG

  • ERIKS:23795937
  • Fabrikant:8717365017414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
QPM permanente hefmagneten
Opslaan in lijst

€ 313,96/ stukexcl. btw

€ 379,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
100 kg
Gewicht
2.6 kg
Lengte
84 mm
Breedte
62 mm
Hoogte
116 mm