Eriks
REMA

REMA Permanente hefmagneet PFR-500 veilige werklast 500KG

  • ERIKS:23795928
  • Fabrikant:8717365000454
Image 1
Permanente hefmagneet type PFR

Deze permanente hefmagneet PFR is uitgevoerd met neodymium magneetmateriaal wat resulteert in zeer krachtige hefmagneten in relatie tot het eigen gewicht en de afmetingen. Hij is geschikt voor zowel ronde als vlakke werkstukken.

Uitvoering:
•    robuuste uitvoering van behuizing en magneet
•    Veiligheidsfactor 3
•    Krachtig neodymium magneetmateriaal
•    Zeer groot hijsvermogen en eenvoudige bediening
•    Lichte mechanische schakeling met veiligheidshendel
•    Groot hijsoog
•    Norm: EN12100-1/2, EN13155

Kenmerken:
Type: PFR-500
Draagvermogen: 500 kg
Afmeting LxBxH: 246x120x168 mm
Toegestaan draagvermogen rond materiaal: 250 kg
Materiaaldikte: 40 mm
Max. afmetingen plaat (LxB): 1800x1500 mm
Diameterbereik: 65–270 mm
Gewicht : 19,0 kg
Opslaan in lijst

€ 1.095,00/ stukexcl. btw

€ 1.324,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
500 kg
Materiaaldikte
40 mm
Gewicht
19 kg
Lengte
246 mm
Breedte
120 mm
Hoogte
168 mm