Eriks
REMA

REMA Permanente hefmagneet PFR-2000 veilige werklast 2000KG

  • ERIKS:23795931
  • Fabrikant:8717365017346
Image 1
Permanente hefmagneet type PFR

Deze permanente hefmagneet PFR is uitgevoerd met neodymium magneetmateriaal wat resulteert in zeer krachtige hefmagneten in relatie tot het eigen gewicht en de afmetingen. Hij is geschikt voor zowel ronde als vlakke werkstukken.

Uitvoering:
•    robuuste uitvoering van behuizing en magneet
•    Veiligheidsfactor 3
•    Krachtig neodymium magneetmateriaal
•    Zeer groot hijsvermogen en eenvoudige bediening
•    Lichte mechanische schakeling met veiligheidshendel
•    Groot hijsoog
•    Norm: EN12100-1/2, EN13155

Kenmerken:
Type: PFR-2000
Draagvermogen: 2000 kg
Afmeting LxBxH: 480x165x251 mm
Toegestaan draagvermogen rond materiaal: 1000 kg
Materiaaldikte: 80 mm
Max. afmetingen plaat (LxB): 3250x1500 mm
Diameterbereik: 100–350 mm
Gewicht : 85,0 kg
Opslaan in lijst

€ 2.880,00/ stukexcl. btw

€ 3.484,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
2000 kg
Materiaaldikte
80 mm
Gewicht
85 kg
Lengte
480 mm
Breedte
165 mm
Hoogte
251 mm