Eriks
REMA

REMA Permanente hefmagneet PFR-125 veilige werklast 125KG

  • ERIKS:23795925
  • Fabrikant:8717365000430
Image 1
Permanente hefmagneet type PFR

Deze permanente hefmagneet PFR is uitgevoerd met neodymium magneetmateriaal wat resulteert in zeer krachtige hefmagneten in relatie tot het eigen gewicht en de afmetingen. Hij is geschikt voor zowel ronde als vlakke werkstukken.

Uitvoering:
•    robuuste uitvoering van behuizing en magneet
•    Veiligheidsfactor 3
•    Krachtig neodymium magneetmateriaal
•    Zeer groot hijsvermogen en eenvoudige bediening
•    Lichte mechanische schakeling met veiligheidshendel
•    Groot hijsoog
•    Norm: EN12100-1/2, EN13155

Kenmerken:
Type: PFR-125
Draagvermogen: 125 kg
Afmeting LxBxH: 95x60x110 mm
Toegestaan draagvermogen rond materiaal: 50 kg
Materiaaldikte: 25 mm
Max. afmetingen plaat (LxB): 1900x500 mm
Diameterbereik: 50–100 mm
Gewicht : 3,0 kg
Opslaan in lijst

€ 465,00/ stukexcl. btw

€ 562,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
125 kg
Materiaaldikte
25 mm
Gewicht
3 kg
Lengte
95 mm
Breedte
60 mm
Hoogte
110 mm