Eriks
REMA

REMA Permanente hefmagneet PFR-1000 veilige werklast 1000KG

  • ERIKS:23795930
  • Fabrikant:8717365000461
Image 1
Permanente hefmagneet type PFR

Deze permanente hefmagneet PFR is uitgevoerd met neodymium magneetmateriaal wat resulteert in zeer krachtige hefmagneten in relatie tot het eigen gewicht en de afmetingen. Hij is geschikt voor zowel ronde als vlakke werkstukken.

Uitvoering:
•    robuuste uitvoering van behuizing en magneet
•    Veiligheidsfactor 3
•    Krachtig neodymium magneetmateriaal
•    Zeer groot hijsvermogen en eenvoudige bediening
•    Lichte mechanische schakeling met veiligheidshendel
•    Groot hijsoog
•    Norm: EN12100-1/2, EN13155

Kenmerken:
Type: PFR-1000
Draagvermogen: 1000 kg
Afmeting LxBxH: 316x148x216 mm
Toegestaan draagvermogen rond materiaal: 500 kg
Materiaaldikte: 60 mm
Max. afmetingen plaat (LxB): 2450x1500 mm
Diameterbereik: 100–300 mm
Gewicht : 37,0 kg
Opslaan in lijst

€ 1.630,00/ stukexcl. btw

€ 1.972,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1000 kg
Materiaaldikte
60 mm
Gewicht
37 kg
Lengte
316 mm
Breedte
148 mm
Hoogte
216 mm