5-tons pallettruck inzetbaar voor extreem zware ladingen.
Kenmerken
Speciaal ontwikkelde pomp voor het eenvoudig heffen van de zware lasten.
Stalen stuurwielen en stalen tandem vorkwielen voor prima rijeigenschappen.
Kan eenvoudig op transport door de aangebrachte hijsogen.
Specificaties
Hefhoogte: 90–200 mm
Breedte per vork: 210 mm
€ 2.241,00/ stukexcl. btw
€ 2.711,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hefvermogen | 5000 kg |
Min. hoogte | 90 mm |
Max. hefhoogte | 200 mm |
Vorkdiepte | 1150 mm |
Totale breedte | 580 mm |
Gewicht | 192 kg |