Eriks
REMA

REMA Pallethaak m. man.balanc.draaglast 5000 kg

  • ERIKS:14340139
  • Fabrikant:8717365020926
Image 1
Pallethaak type RPHM met automatische balanceringDeze vork beschikt over een handmatige balancering. Uitvoering: • kraanvork met verstelbare gaffels • Hoogteverstelling met splitpenbeveiliging • Stapsgewijze handmatige balancering • Norm: EN12100-1/2, EN13155Kenmerken:Type: RPHM-5Draagvermogen: 5000 kgMaat B: 530–1000 mmMaat D: 150x60 mmMaat H: 1300–2000 mmMaat H1: 1700–2450 mmAfm. vork (LxD): 1000x150x60 mmOphangoog Ø: 136x120 mm
Opslaan in lijst

€ 2.205,00/ stukexcl. btw

€ 2.668,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA