Eriks
REMA

REMA Ooghaak met veiligheidsfactor 4 en voorzien van veiligheidsklep S 6714A 8000 KG

  • ERIKS:23795464
  • Fabrikant:8717365013232
Image 1
Ooghaak Veiligheidsfaktor 4.Gelakt.Veiligheidsklep
Opslaan in lijst

€ 100,00/ stukexcl. btw

€ 121,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
60 mm
Draagkracht
8000 kg
Binnenlengte
46 mm
Gewicht
3.75 kg