Eriks
REMA

REMA Ooghaak met veiligheidsfactor 4 en voorzien van veiligheidsklep S 6714A 5400 KG

  • ERIKS:23795463
  • Fabrikant:8717365013225
Image 1
Ooghaak Veiligheidsfaktor 4.Gelakt.Veiligheidsklep
Opslaan in lijst

€ 56,80/ stukexcl. btw

€ 68,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
50 mm
Draagkracht
5400 kg
Binnenlengte
35 mm
Gewicht
2 kg