Eriks
REMA

REMA Ooghaak met veiligheidsfactor 4 en voorzien van veiligheidsklep S 6714A 3200 KG

  • ERIKS:23795462
  • Fabrikant:8717365013218
Image 1
Ooghaak Veiligheidsfaktor 4.Gelakt.Veiligheidsklep
Opslaan in lijst

€ 32,25/ stukexcl. btw

€ 39,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
40 mm
Draagkracht
3200 kg
Binnenlengte
26 mm
Gewicht
0.9 kg