Eriks
REMA

REMA Ooghaak met veiligheidsfactor 4 en voorzien van veiligheidsklep S 6714A 2500 KG

  • ERIKS:23795461
  • Fabrikant:8717365013201
Image 1
Ooghaak Veiligheidsfaktor 4.Gelakt.Veiligheidsklep
Opslaan in lijst

€ 26,15/ stukexcl. btw

€ 31,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
37 mm
Draagkracht
2500 kg
Binnenlengte
25 mm
Gewicht
0.6 kg