Eriks
REMA

REMA Ooghaak met veiligheidsfactor 4 en voorzien van veiligheidsklep S 6714A 1600 KG

  • ERIKS:23795460
  • Fabrikant:8717365013195
Image 1
Ooghaak Veiligheidsfaktor 4.Gelakt.Veiligheidsklep
Opslaan in lijst

€ 17,35/ stukexcl. btw

€ 20,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
34 mm
Draagkracht
1600 kg
Binnenlengte
19 mm
Gewicht
1 kg