Eriks
REMA

REMA Minivalstopapparaat HWB-3.5

  • ERIKS:11621461
  • Fabrikant:8717365008399
Image 1
HWB minivalstopapparaat
Het verbindingsband spoelt automatisch op en af en blokkeert het systeem bij een mogelijke val.
De valdemper is geïntegreerd.
De lengte van de band is 3.5 m.
Laag eigengewicht van 1.6 kg.
Aluminium huis.
Getest volgens EN 360.
Opslaan in lijst

€ 342,00/ stukexcl. btw

€ 413,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Serie
HWB
Lengte
3.5 m