Eriks
REMA

REMA Minivalstopapparaat HWB-2.0K

  • ERIKS:12588984
  • Fabrikant:8717365259340
Image 1
HWB minivalstopapparaat
Het verbindingsband spoelt automatisch op en af en blokkeert het systeem bij een mogelijke val.
De valdemper is geïntegreerd.
De lengte van de band is 2 m.
Laag eigengewicht van 1 kg.
Aluminium huis.
Getest volgens EN 360.
Opslaan in lijst

€ 255,00/ stukexcl. btw

€ 308,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Serie
HWB
Lengte
2 m