Eriks
REMA

REMA Machineheffer voor reparatie, onderhoud en montage van zware machines RMH-100 veilge werklast 10.000KG

  • ERIKS:23795013
  • Fabrikant:8717365008498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hydraulische machineheffer type RMH

Deze compacte machineheffer van staal is door zijn hydraulische systeem geschikt voor het heffen van zware lasten tot 25 t. Hij kan zowel horizontaal als loodrecht worden gebruikt.

Uitvoering:
•    zeer lage voet
•    Het huis is 360° draaibaar (zonder last)
•    De daalsnelheid is nauwkeurig regelbaar
•    Beveiligd tegen overbelasting door overdrukklep
•    Gepatenteerde constructie
•    De pomphandgreep is afneembaar
•    Norm: EN12100-1/2, EN13157
Opslaan in lijst

€ 674,00/ stukexcl. btw

€ 815,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
10000 kg
Min. hoogte
30 mm
Max. hefhoogte
230 mm
Gewicht
35 kg