De Rema Select 30 S spindelduwloopkat is eenvoudig, snel en veilig te monteren als verrijdbaar aanslagmiddel bij montagewerkzaamheden.
Kenmerken
Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht
Snelle montage d.m.v. de schroefdraad spindel
Veilig door de extra borgingshendel
Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging
Loopwielen zijn uitgevoerd met onderhoudsvrije lagers
Type A B min. B max. C D E G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
S30S 005 174 263 324 105 16 25,4 340
S30S 010 174 263 324 105 16 25,4 340
S30S 020 280 339 387 111 22 25,4 340
S30S 030 345 374 438 127 27 26,0 345
S30S 050 395 450 528 135 35 81,0 465
€ 394,80/ stukexcl. btw
€ 477,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150