Eriks
REMA

REMA Loopkat met spindel draagvermogen 1000kg

  • ERIKS:23794853
  • Fabrikant:8717365002922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spindelduwloopkat Select 30S

De Rema Select 30 S spindelduwloopkat is eenvoudig, snel en veilig te monteren als verrijdbaar aanslagmiddel bij montagewerkzaamheden.

Kenmerken
    Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht
    Snelle montage d.m.v. de schroefdraad spindel
    Veilig door de extra borgingshendel
    Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging
    Loopwielen zijn uitgevoerd met onderhoudsvrije lagers


Type    A    B min.    B max.    C    D    E    G
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
S30S 005    174    263    324    105    16    25,4    340
S30S 010    174    263    324    105    16    25,4    340
S30S 020    280    339    387    111    22    25,4    340
S30S 030    345    374    438    127    27    26,0    345
S30S 050    395    450    528    135    35    81,0    465

Opslaan in lijst

€ 156,04/ stukexcl. btw

€ 188,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1000 kg
Gewicht
7 kg