Eriks
REMA

REMA Loopkat 212BF draagvermogen 500kg

  • ERIKS:14339537
  • Fabrikant:8717365262050
Image 1
Haspelkat type 212BF

Deze onderhoudsvrije haspelkat is geschikt voor verschillende profielen zoals bijv. platte en schuine flensuitvoeringen.

•    Uitvoering: breedflens type 212BF
•    Instelbare flensbreedte: door stelringen
•    Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers
•    Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor extra veiligheid
•    Handketting: galvanisch verzinkt, 5x23,7 mm
•    Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
•    Standaardlevering: bedieningshoogte 3 m, 5x23,7 mm, andere op aanvraag leverbaar

Kenmerken:
Type: 212BF
Draagvermogen: 500 kg
Flensbreedte: 215–300 mm
Min. radius: 800 mm
Maat A: 205 mm
Maat B: 363 mm
Maat C: 150 mm
Maat D: 55 mm
Opslaan in lijst

€ 244,40/ stukexcl. btw

€ 295,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA