Haspelkat type 212BF
Deze onderhoudsvrije haspelkat is geschikt voor verschillende profielen zoals bijv. platte en schuine flensuitvoeringen.
• Uitvoering: breedflens type 212BF
• Instelbare flensbreedte: door stelringen
• Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers
• Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor extra veiligheid
• Handketting: galvanisch verzinkt, 5x23,7 mm
• Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
• Standaardlevering: bedieningshoogte 3 m, 5x23,7 mm, andere op aanvraag leverbaar
Kenmerken:
Type: 212BF
Draagvermogen: 2000 kg
Flensbreedte: 230–300 mm
Min. radius: 1100 mm
Maat A: 270 mm
Maat B: 383 mm
Maat C: 194 mm
Maat D: 80 mm