Eriks
REMA

REMA Loopkat 211BF draagvermogen 500kg

  • ERIKS:12131495
  • Fabrikant:8717365261947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Loopkat type 211BFDeze onderhoudsvrije duwloopkat kan na de optimale instelling met behulp van de stelringen razendsnel gemonteerd worden. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende profielen zoals bijv. met rechte of met schuine flens. • Uitvoering: breedflens type 211BF • Instelbare flensbreedte: door stelringen • Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers • Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor extra veiligheid • Norm: EN12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: 211BFDraagvermogen: 500 kgFlensbreedte: 130–215 mmMin. radius: 800 mmMaat A: 205 mmMaat B: 278 mmMaat C: 150 mmMaat D: 55 mm
Opslaan in lijst

€ 157,92/ stukexcl. btw

€ 191,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
500 kg
Gewicht
7 kg