Eriks
REMA

REMA Loopkat 211BF draagvermogen 5000kg

  • ERIKS:14339535
  • Fabrikant:8717365262029
Image 1
Loopkat type 211BFDeze onderhoudsvrije duwloopkat kan na de optimale instelling met behulp van de stelringen razendsnel gemonteerd worden. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende profielen zoals bijv. met rechte of met schuine flens. • Uitvoering: breedflens type 211BF • Instelbare flensbreedte: door stelringen • Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers • Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor extra veiligheid • Norm: EN12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: 211BFDraagvermogen: 5000 kgFlensbreedte: 180–230 mmMin. radius: 1500 mmMaat A: 370 mmMaat B: 330 mmMaat C: 267 mmMaat D: 110 mm
Opslaan in lijst

€ 737,90/ stukexcl. btw

€ 892,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA