Loopkat type 116Deze loopkat is geschikt voor diverse profielen met platte en schuine flens. • Draagvermogen: 500 tot 5000 kg • Instelbare flensbreedte: door stelringen • Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers • Wielbreuksteunen: voor extra veiligheid • Norm: EN12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: 116Draagvermogen: 5000 kgFlensbreedte: 114–203 mmMin. radius: 1400 mmMaat A: 355 mmMaat B: 377 mmMaat C: 109,0 mmMaat D: 16,4 mm