Eriks
REMA

REMA Lierstapelaar SL-50 B draagvermogen 500 kg

  • ERIKS:23795853
  • Fabrikant:8717365016431
Image 1
Handlierstapelaar SL 500/1000 kg

Kenmerken
    Volgens EN 1757-1.
    Compact en onderhoudsvriendelijk.
    Lier met lastdrukrem.
    Zwenkwielen met rem: polyurethaan < 150x40 mm
    Vorkwielen-enkel: polyurethaan < 80x47 mm
Type 50B: vorkbreedte instelbaar    160–690 mm
vorklengte    1000 mm
Type 100B: vorkbreedte vast    540 mm
vorklengte    1150 mm

Opslaan in lijst

€ 1.179,00/ stukexcl. btw

€ 1.426,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
500 kg
Min. hoogte
88 mm
Max. hefhoogte
1,500 mm
Vorkdiepte
1 mm
Totale breedte
690 mm
Gewicht
146 kg