Kenmerken
Constructie volgens DIN 15020
De slinger is in lengte verstelbaar en terugslagvrij
De trommels en assen hebben naaldlagers
Types vanaf 2000 kg capaciteit hebben een tweede hijssnelheid door overzetten van de slinger
Standaard gelakt en gemoffeld
Opties
Elektrolytisch verzinkte uitvoering
Vanaf 2000 kg uitvoerbaar met vrijloop
Tussenschot voor dubbele kabelafloop
Opklapbaar slingerhandvat
Gegroefde trommel
Smalle trommel
€ 1.055,00/ stukexcl. btw
€ 1.276,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Kabeldiameter | 10 mm |
Bedieningskracht | 19 kg |
Trekvermogen | 1,500 kg |
Touwlengte | 42 m |
Gewicht | 28 kg |