Eriks
REMA

REMA Lier m.wormwiel VL-3.0 drv. 3000 kg

  • ERIKS:14340143
  • Fabrikant:8717365008825
Image 1
Wormwiellier type WWDeze wormwiellier is zowel geschikt voor montage aan de muur. Uitvoering: • met lastdrukrem • De slinger is in lengte verstelbaar en terugslagvrij • De trommel en assen hebben naaldlagers • Gemoffeld RAL 2004 • Norm: 12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: WW-3000Hijskracht 1e positie: 3000 kgHijskracht bovenste kabelpositie: 1861 kgKabelopname max.: 52 mKabel-Ø: 14 mmHijssnelheden: 2Hefhoogte per slingeromwenteling: 11/6 mmKracht op slinger: 27/14 kg
Opslaan in lijst

€ 2.880,00/ stukexcl. btw

€ 3.484,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA