Eriks
REMA

REMA Kraanweegschaal met 1 oog en 1 klephaak TEO-200KG veilige werklast 200KG

  • ERIKS:23794988
  • Fabrikant:8717365007606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering met 1 oog en 1 klephaak t/m 5.000 kg en vanaf 12.500 kg met 2 ogen.
Opslaan in lijst

€ 1.142,49/ stukexcl. btw

€ 1.382,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Deling
1000 g
Gewicht
5 kg
Hijsvermogen
200 kg
A
60 mm
B
53 mm
C
230 mm
D
27 mm
E
35 mm