REMA MK-250KS en MK-500KS zijn geschikt voor zowel verticaal als horizontaal heffen en transporteren van staalplaten, waarbij de staalplaat gedraaid kan worden, hetgeen een voordeel is bij verticale opslag. Beide types zijn geschikt voor het heffen van staalplaten vanaf 4 mm dikte. Bij 20 mm dikke staalplaten wordt de maximale hefkracht bereikt. Voor staalplaten met een afmeting van 1 m x 2 m is een hefmagneet voldoende. Voor staalplaten van 1,5 m x 3 m zijn twee hefmagneten nodig met een traverse.
REMA MK-250KS
Veilige verticale werklast is 250 kg
Sleepkracht is 100 kg
Kantelbaar hijsoog
REMA MK-500KS
Veilige verticale werklast is 300 kg
Sleepkracht is 125 kg
Kantelbaar hijsoog
Inzetbaar waar hoge veiligheidseisen gelden en/of de
oppervlakte van de staalplaat niet 100 % glad of schoon is
€ 918,00/ stukexcl. btw
€ 1.110,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Draagkracht | 300 kg |
Materiaaldikte | 4 mm |
Gewicht | 10.5 kg |
Lengte | 290 mm |
Breedte | 180 mm |