Eriks
REMA

REMA Kettingtakel 400V elephant FBH20/2000KG/3m

  • ERIKS:23794648
  • Fabrikant:8717365085765
Image 1
Elephant FBH 400V elektrische kettingtakels
Opslaan in lijst

€ 3.092,00/ stukexcl. btw

€ 3.741,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijssnelheid
3,8/1,0 m/min
Vermogen
1,6/0,4 kW
Hijshoogte
15 m
Elektrische aandrijving
Ja
Hijslast
2000 kg
Model
Elektrische takel
Bedrijfsspanning
400 V
Stuurspanning
24 V
Gewicht
64 kg
A
133 mm
B
165 mm
C
239 mm
D
372 mm
H
710 mm
K
53 mm
L
42 mm
M
144 mm
N
44 mm
O
30 mm