Eriks
REMA

REMA Kettingtakel 400V elephant FAH10/1000KG/3m

  • ERIKS:23794663
  • Fabrikant:8717365085369
Image 1
Elephant FAH 400V elektrische kettingtakels
Opslaan in lijst

€ 2.230,00/ stukexcl. btw

€ 2.698,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijssnelheid
7.6 m/min
Vermogen
1.6 kW
Hijshoogte
30 m
Elektrische aandrijving
Ja
Hijslast
1000 kg
Model
Elektrische takel
Bedrijfsspanning
400 V
Stuurspanning
24 V
Gewicht
30 kg
A
170 mm
B
128 mm
C
239 mm
D
348 mm
H
570 mm
K
43 mm
M
107 mm
N
31 mm
O
23 mm