Eriks
REMA

REMA Kettingtakel 400V elephant FAH05/500KG/3m

  • ERIKS:23794662
  • Fabrikant:8717365085284
Image 1
Elephant FAH 400V elektrische kettingtakels
Opslaan in lijst

€ 2.052,00/ stukexcl. btw

€ 2.482,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijssnelheid
7 m/min
Vermogen
0.9 kW
Hijshoogte
30 m
Elektrische aandrijving
Ja
Hijslast
500 kg
Model
Elektrische takel
Bedrijfsspanning
400 V
Stuurspanning
24 V
Gewicht
43 kg
A
161 mm
B
124 mm
C
224 mm
D
311 mm
H
480 mm
K
36 mm
M
86 mm
N
24 mm
O
19 mm