€ 1.978,00/ stukexcl. btw
€ 2.393,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijssnelheid | 4.5 m/min |
Vermogen | 0.55 kW |
Hijshoogte | 15 m |
Elektrische aandrijving | Ja |
Hijslast | 500 kg |
Model | Elektrische takel |
Bedrijfsspanning | 400 V |
Stuurspanning | 24 V |
Gewicht | 18 kg |