€ 1.698,00/ stukexcl. btw
€ 2.054,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijssnelheid | 9 m/min |
Vermogen | 0.55 kW |
Hijshoogte | 30 m |
Elektrische aandrijving | Ja |
Hijslast | 250 kg |
Model | Elektrische takel |
Bedrijfsspanning | 400 V |
Stuurspanning | 24 V |
Gewicht | 30 kg |