Elektrische kettingtakel type FAH 400V
Deze robuuste kettingtakel van 400 V beschikt over een lange inschakelduur en hoge hijssnelheid. Dat zorgt voor een probleemloze werking en lange levensduur.
• Uitvoering: met 1 hijssnelheid
• Behuizing: plaatstaal met oranjekleurige poedercoating
• Slipkoppeling: tegen overbelasting
• Lastdrukrem: houdt de last vast op iedere hoogte
• Eindschakelaar: voor de hoogste en laagste haakpositie
• Bediening: stuurspanning 24 V
• Voedings- en aanstuurkabel: uitgevoerd met stekkerverbinding
• Zekering tegen het verwisselen van de fasen
• Haak: met zekering
• Ketting: galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7)
• Norm: EN12100-1/2, EN818-7, EN14492
• Standaardlevering: hijshoogte 3,0 m (maximale afstand tussen de bovenste en onderste haak), bedieningshoogte met trekontlasting en afstandsbediening 1,8 m, netkabel 4 m, kettingmagazijn, individuele hijs- en bedieningshoogten
• Op aanvraag: groot kettingmagazijn, afstandsbediening, loopkat leverbaar.
Kenmerken:
Type: FAH30/3000
Draagvermogen: 3000 kg
Hijssnelheid: 2,5 m/min
Inschakelduur 120 sch/uur: 40 %
Ketting: 7,1x21,2 mm
Aantal sprongen: 3
Hijshoogte max.: 10 m
Hoogte: 810 mm