Eriks
REMA

REMA Kettingtakel 400V ELEPH.FAH20/2000KG/3m

  • ERIKS:14339512
  • Fabrikant:8717365085444
Image 1
Elektrische kettingtakel type FAH 400V

Deze robuuste kettingtakel van 400 V beschikt over een lange inschakelduur en hoge hijssnelheid. Dat zorgt voor een probleemloze werking en lange levensduur.

•    Uitvoering: met 1 hijssnelheid
•    Behuizing: plaatstaal met oranjekleurige poedercoating
•    Slipkoppeling: tegen overbelasting
•    Lastdrukrem: houdt de last vast op iedere hoogte
•    Eindschakelaar: voor de hoogste en laagste haakpositie
•    Bediening: stuurspanning 24 V
•    Voedings- en aanstuurkabel: uitgevoerd met stekkerverbinding
•    Zekering tegen het verwisselen van de fasen
•    Haak: met zekering
•    Ketting: galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7)
•    Norm: EN12100-1/2, EN818-7, EN14492
•    Standaardlevering: hijshoogte 3,0 m (maximale afstand tussen de bovenste en onderste haak), bedieningshoogte met trekontlasting en afstandsbediening 1,8 m, netkabel 4 m, kettingmagazijn, individuele hijs- en bedieningshoogten
•    Op aanvraag: groot kettingmagazijn, afstandsbediening, loopkat leverbaar.

Kenmerken:
Type: FAH20/2000
Draagvermogen: 2000 kg
Hijssnelheid: 3,8 m/min
Inschakelduur 120 sch/uur: 40 %
Ketting: 7,1x21,2 mm
Aantal sprongen: 2
Hijshoogte max.: 15 m
Hoogte: 710 mm
Opslaan in lijst

€ 2.601,00/ stukexcl. btw

€ 3.147,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA