Eriks
REMA

REMA Kettingspanner Grade 8 TLB-8R diameter 10 MM 6300 kg

  • ERIKS:23795554
  • Fabrikant:8717365014048
Image 1
Kettingspanner TLB-R (Gade 8)
Opslaan in lijst

€ 74,00/ stukexcl. btw

€ 89,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
10 mm
Draagkracht
6300 kg
Gewicht
5.5 kg