Eriks
REMA

REMA Kettingspanner Grade 8 TLB-7R diameter 8 MM 4000 KG

  • ERIKS:23795553
  • Fabrikant:8717365014031
Image 1
Kettingspanner TLB-R (Gade 8)
Opslaan in lijst

€ 68,00/ stukexcl. btw

€ 82,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
8 mm
Draagkracht
4000 kg
Gewicht
4.5 kg