Eriks
REMA

REMA Kettingspanner Grade 8 TLB-10R diameter 13 MM 10 ton

  • ERIKS:23795555
  • Fabrikant:8717365014055
Image 1
Kettingspanner TLB-R (Gade 8)
Opslaan in lijst

€ 97,00/ stukexcl. btw

€ 117,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
13 mm
Draagkracht
10000 kg
Gewicht
7.5 kg