14 mm kernmantellijn - veiligheids-vanglijnenType: KM-120/14 LM + FS90Kernmantellijn 14 mm voorzien van een karabijnhaak aan een zijde en een lus aan de andere zijde.De KM-120 heeft één grote en één kleine haak.Het type VM 200/14 is instelbaar door de gesp tussen 1.4 en 2.0 m.Getest volgens EN 354.