Eriks
REMA

REMA Katrol YA Draagvermogen 9000 kg

  • ERIKS:14339508
  • Fabrikant:8717365260070
Image 1
Rateltakel type YADeze robuuste rateltakel wordt voor het hijsen, trekken, spannen en sjorren in alle richtingen gebruikt. • Uitvoering: compact, met een laag eigen gewicht • Hefboom: uitgevoerd met rubber handgreep • Lastdrukrem: houdt de last vast op iedere hoogte • Met vrijloop: voor een eenvoudige bediening • Haak: met zekering • Dubbele veer: op iedere nok (extra beveiliging) • Overbelastingsbeveiliging: de lasthaken buigen bij overbelasting geleidelijk door, maar breken niet abrupt • Ketting: met gepatenteerde geleiding, galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 10 conform DIN EN 818/7) • Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7 • Standaardlevering: hijshoogte 1,5 m (maximale afstand tussen de bovenste en onderste haak), individuele hijs- en bedieningshoogten op aanvraag leverbaarKenmerken:Type: YA-9000Draagvermogen: 9000 kgHefboomkracht F: 46 kgKetting: 9,0x27,2 mmAantal sprongen: 3Hoogte: 705 mmMaat A: 186,5 mmMaat B: 104 mm
Opslaan in lijst

€ 1.492,00/ stukexcl. btw

€ 1.805,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA