De Elephant YA Puller is een uiterst robuuste rateltakel voor het hijsen, trekken, spannen en sjorren in alle richtingen. Met simpelweg een enkele handeling kan de rateltakel in z'n vrijloop worden gezet. Kenmerken Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen ipv abrupt afbreken Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt Veilige werking door gepatenteerd dubbel palsysteem Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand De hefboom is uitgerust met een rubberen antislip greep Galvanisch verzinkte lastketting (vlgs EN 818/7) Vrijloop YA dmv 1 handeling Standard levering 1,5 meter hijshoogte (max. afstand tussen boven- en onderhaak) Optie Elke andere hijshoogte is eveneens mogelijk Speciaal scheepswerfhaken: NIET geschikt om te hijsen en ladingzekering (1,6 en 3,2 t), alleen geschikt voor spandiensten.
Type A B C D E F H (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) YA-250 91 60 235 155 70 31 235 YA-500 110 85 265 284 83 34 265 YA-1000 144 122 294 268 91 36 312 YA-1600 162 136 360 360 99 43 352 YA-3200 186,5 180 411 360 110 53 420 YA-6300 186,5 235 564 360 110 70 564 YA-9000 186,5 300 689 360 110 85 689
€ 610,00/ stukexcl. btw
€ 738,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijslast | 3200 kg |
Model | Rateltakel |
Gewicht | 15.5 kg |
Bedieningskracht | 37 kg |
A | 1865 mm |
B | 104 mm |
C | 180 mm |
D | 310 mm |
E | 36 mm |
F | 53 mm |
H | 420 mm |