Kenmerken: De verbeterde versie van de overlastbeveiliging zorgt voor een nog veiliger werking van het takel Lage hefboomkracht bij vollast door verbeterde lagering en overbrenging Uitgevoerd met een dubbel palsysteem Lastdrukrem uitgevoerd met asbestvrije frictieschijven Boven- en onderhaken zijn uitgevoerd met een verbeterde klepset. Klepset valt in de haak Lastkettingwiel is vervaardigd uit precisie en slijtvast alloy staal Vrijloop in neutrale stand in onbelaste toestand Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting ipv abrupt afbreken Hefboom uitgevoerd met een REMA rubberen anti-slipgreep Degelijk plaatstalen behuizing in oranje poedercoating Takel wordt voorzien van galvanisch verzinkte ketting Standaard levering: 1.5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak) Opties: Elk andere gewenste hijshoogte
Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) H (mm) S2/250 100 70 86 163 20 31 235 S2OD/500 150 90 118 253 22 32 310 S2OD/800 158 98 132 273 26 36 340 S2OD/1600 185 111 145 378 29 43 400 S2OD/3200 212 124 198 418 37 50 520 S2OD/6300 212 124 230 418 43 53 640 S2OD/9000 212 124 338 418 44 67 730
€ 487,86/ stukexcl. btw
€ 590,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijslast | 3200 kg |
Model | Rateltakel |
Gewicht | 22 kg |
Bedieningskracht | 33.5 kg |
A | 212 mm |
B | 124 mm |
C | 198 mm |
D | 418 mm |
E | 37 mm |
F | 50 mm |
H | 520 mm |