Eriks
REMA

REMA Hydraulischemachinehefcilinder RMV-8 draagvermogen 8000 kg

  • ERIKS:23795016
  • Fabrikant:8717365008528
Image 1
RMV hydaulische heffers

Kenmerken
    Robuuste stalen constructie in combinatie met een hydraulische vijzel.
    Overlastbeveiliging.
    Zeer lage klauwhoogte.
    In 3 posities verstelbare klauw.
    Draaibare voetsteunen.
    Draagbeugel.

Opslaan in lijst

€ 484,00/ stukexcl. btw

€ 585,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
8000 kg
Min. hoogte
25 mm
Max. hefhoogte
140 mm
Gewicht
28 kg