Eriks
REMA

REMA Hydraulische vijzel HV-50.0 draagvermogen 50.000 kg

  • ERIKS:23795457
  • Fabrikant:8717365013171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Machinevijzel HV

REMA hydraulische vijzels zijn robuust en inzetbaar tussen 2 ton en 50 ton.

Kenmerken
    Met de schroefspindel kan de gewenste hoogte eenvoudig worden ingesteld.
    Beveiliging tegen overbelasting door overdrukventiel.
    Alleen staand inzetbaar tussen –5 °C en 45 °C.
    Niet gebruiken in en agressieve omgeving (alkaliën, zuren een dergelijke).
    Niet geschikt voor langdurige belasting.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
50000 kg
Min. hoogte
290 mm
Max. hefhoogte
190 mm
Gewicht
29 kg