Eriks
REMA

REMA Hydraulische vijzel extreem laag ATD 10-120veilige werklast 10 ton

  • ERIKS:23795446
  • Fabrikant:8717365013065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Weber A en AT hydraulische vijzels
Weber hydraulische vijzels zijn robuust en inzetbaar tussen 2000 kg en 100.000 kg.
Kenmerken
Volgens DIN 76024 en VBG 8. Type A heeft een zuiger met schroefspindel zodat de minimale hoogte eenvoudig kan worden aangepast. Type AT heeft 2 zuigers zodat een grotere hefhoogte wordt bereikt. Beveiliging tegen overbelasting door overdrukventiel. Vanaf een gewichtvan 10 kg wordt een draagbeugel bijgeleverd. De bolvormige voet (*) vermindert de zijwaartse druk. Inzetbaar van -20° tot +70°C. Niet geschiktvoor langdurige belasting.Geschikt voor horizontaal gebruik t/m A-30, mits pompgedeelte aan de onderzijde zit.
Opslaan in lijst

€ 464,00/ stukexcl. btw

€ 561,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
10000 kg
Min. hoogte
120 mm
Max. hefhoogte
110 mm
Gewicht
6.9 kg