Eriks
REMA

REMA Hydraulische vijzel A-12-230 veilige werklast 12 ton

  • ERIKS:23795435
  • Fabrikant:8717365012945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Weber A en AT hydraulische vijzels
Weber hydraulische vijzels zijn robuust en inzetbaar tussen 2000 kg en 100.000 kg.
Kenmerken
Volgens DIN 76024 en VBG 8. Type A heeft een zuiger met schroefspindel zodat de minimale hoogte eenvoudig kan worden aangepast. Type AT heeft 2 zuigers zodat een grotere hefhoogte wordt bereikt. Beveiliging tegen overbelasting door overdrukventiel. Vanaf een gewichtvan 10 kg wordt een draagbeugel bijgeleverd. De bolvormige voet (*) vermindert de zijwaartse druk. Inzetbaar van -20° tot +70°C. Niet geschiktvoor langdurige belasting.Geschikt voor horizontaal gebruik t/m A-30, mits pompgedeelte aan de onderzijde zit.
Opslaan in lijst

€ 210,00/ stukexcl. btw

€ 254,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
12000 kg
Min. hoogte
230 mm
Max. hefhoogte
267 mm
Gewicht
7.1 kg